Referenties
Milwaukee:4932500487
Rubix:A0901901
Fabrikant:4932500487
EAN:4058546617899

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 8M 4932500487
Milwaukee bitdop 3/8" met 12-kant XZN-inzet voor schroeven M8. Compact en impact-free ontwerp voor nauwkeurige montage in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,31 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,25
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
