MILWAUKEE BITDOP 3/8" T40 TORX LANG 4932500444

Milwaukee bitdop 3/8

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932500444
Rubix:A0901918
Fabrikant:4932500444
EAN:4058546617462
MILWAUKEE BITDOP 3/8" T40 TORX LANG 4932500444

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 aansluiting (vierkant-aandrijving) ''
Lengte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8" T40 TORX LANG 4932500444


Lange Milwaukee 3/8" bitdop voor TORX® T40 bevestigingen. Vier vlakke kanten tegen wegrollen, chrome plating voor roestbescherming en 6" long reach.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 aansluiting (vierkant-aandrijving) ''
Lengte152,4 mm
Vierkant9,53 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkingverchroomd
Aanbieding
In plaats van € 15,25
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen