Referenties
Facom:40B.22
Rubix:A0904112
Fabrikant:40B.22
EAN:3662424112584

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 22 MM 40B.22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 285 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 270 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
