Referenties
Milwaukee:4932500483
Rubix:A0901906
Fabrikant:4932500483
EAN:4058546617851

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 4M 4932500483
Milwaukee 3/8" XZN/Triple Square bitdop voor M4. FOUR FLAT™ anti-rol, slank ontwerp voor krappe ruimtes, verchroomd met lifetime guarantee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' drive '' |
| Diameter | 4 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,25
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
