Referenties
Milwaukee:4932500491
Rubix:A0901909
Fabrikant:4932500491
EAN:4058546617936



Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 13M 4932500491
Milwaukee bitdop 3/8" voor XZN-bouten maat M13 (12-kants). FOUR FLAT™ anti-rol en een slank ontwerp voor betere toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,25
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
