Referenties
Milwaukee:4932500494
Rubix:A0901907
Fabrikant:4932500494
EAN:4058546617967

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 18M 4932500494
Milwaukee bitdop 3/8" voor XZN® (triple square) M18 schroeven, 12-kants. Slank ontwerp en FOUR FLAT™ anti-rol voor betere toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,25
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
