Referenties
Milwaukee:4932500448
Rubix:A0901900
Fabrikant:4932500448
EAN:4058546617509

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 4MM ZESKANT LANG 4932500448
Milwaukee bitdop met 3/8" aandrijving voor 4 mm zeskant. Long reach ontwerp (6") met anti-roll FOUR FLAT™ en chroomlaag voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' drive '' |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,1575 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,50
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
