MILWAUKEE BITDOP 3/8 7MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500458
Milwaukee bitdop 3/8
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500458
Rubix:A0901893
Fabrikant:4932500458
EAN:4058546617608


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (vierkant) aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 7MM ZESKANT LANG BOLKOP 4932500458
Milwaukee bitdop met 3/8" aandrijving en 7 mm zeskant met bolkop. Lange bereik (6") voor montage in krappe ruimtes en hoektoegang tot 25°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (vierkant) aandrijving '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,50
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen