Referenties
Expert:E230201
Rubix:A0512305
EAN:3258952302018

Productdetails : EXPERT MINI PNEUMATIC RATCHET 1/4 E230201
- Compact ontwerp voor werken in kleine ruimtes
- Onbelast toerental: 250 tpm
- Maximum koppel: 27 N.m
- Zijdelingse uitlaat
- Eenvoudig omkeren bij de ratelkop.
- Slangdiameter : 1/4" - 6 mm.
- Gereedschapaansluiting : 1/4".
Functies:
EAN: 3258952302018
d [mm]: 36
L [mm]: 175,5
Verpakking: 1
[kg]: 0,52
- Onbelast toerental: 250 tpm
- Maximum koppel: 27 N.m
- Zijdelingse uitlaat
- Eenvoudig omkeren bij de ratelkop.
- Slangdiameter : 1/4" - 6 mm.
- Gereedschapaansluiting : 1/4".
Functies:
EAN: 3258952302018
d [mm]: 36
L [mm]: 175,5
Verpakking: 1
[kg]: 0,52
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 175,5 mm |
| Diameter | 36 mm |
| Gewicht | 520 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,99 excl. BTW
/ stuk
€ 127,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen