Miniatuurlager PTN 635-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 5 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:635-2Z
Rubix:A0407066
Fabrikant:894004
EAN:3660338464584



Documenten
Productdetails : PTN 635-2Z KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Miniatuur Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 8,9 g |
| Grenstoerental | 32000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1006 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2620 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
