FACOM SET RINGSLEUTEL MOD.55-1PB
Module met 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.55-1
Rubix:10109653
EAN:3148517332553



Productdetails : FACOM SET RINGSLEUTEL MOD.55-1PB
De FACOM MOD.55-1 module met 7 gebogen ringsleutels in een thermogevormde inlay zorgt voor een optimale organisatie en maximale efficiëntie bij elke interventie.
Kenmerken:
Deze module bevat gebogen ringsleutels die uitstekende wendbaarheid bieden en het mogelijk maken om te werken in beperkte ruimtes, terwijl obstakels worden vermeden.
Dankzij het gepatenteerde OGV®-profiel met 12 kanten wordt het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging gemaximaliseerd, wat slijtage vermindert en de levensduur van moeren en bouten verlengt. Elke sleutel heeft twee sleutelgroottes, wat zorgt voor meer veelzijdigheid en efficiëntie bij montage- en demontagewerk. De gesatineerde chroomafwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en vergemakkelijkt het onderhoud. De thermogevormde inlay, perfect afgestemd op de modulaire opbergsystemen van FACOM, garandeert een duurzame en overzichtelijke organisatie in de gereedschapswagen.
Specificaties:
• Referentie: MOD.55-1
• Serie: 55A
• Aantal sleutels: 7 (14 sleutelgroottes)
• Maateenheid: metrisch
• Sleutelgroottes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
• Profiel: OGV® 12-kant
• Inlay: PL.317A, thermogevormd kunststof
• Compatibiliteit: FACOM CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Gewicht: 920 g
• Garantie: levenslang op elke sleutel
Normen:
• Voldoet aan ASME B107.100
• Voldoet aan ISO 1711-1
• Voldoet aan ISO 691
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht door ingenieur Louis Mosés. De naam is een acroniem van ‘Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique’. Het merk staat bekend als marktleider op het gebied van handgereedschap in Frankrijk en Europa en richt zich op verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industrieel onderhoud. Het onderscheidt zich door de toewijding aan innovatie, robuustheid en precisie van zijn producten. Met meer dan een eeuw ervaring biedt het een uitgebreid assortiment, variërend van sleutels en schroevendraaiers tot gereedschapswagens en speciaal gereedschap. Sinds 1952 staat Facom voor duurzame kwaliteit.
Kenmerken:
Deze module bevat gebogen ringsleutels die uitstekende wendbaarheid bieden en het mogelijk maken om te werken in beperkte ruimtes, terwijl obstakels worden vermeden.
Dankzij het gepatenteerde OGV®-profiel met 12 kanten wordt het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging gemaximaliseerd, wat slijtage vermindert en de levensduur van moeren en bouten verlengt. Elke sleutel heeft twee sleutelgroottes, wat zorgt voor meer veelzijdigheid en efficiëntie bij montage- en demontagewerk. De gesatineerde chroomafwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en vergemakkelijkt het onderhoud. De thermogevormde inlay, perfect afgestemd op de modulaire opbergsystemen van FACOM, garandeert een duurzame en overzichtelijke organisatie in de gereedschapswagen.
Specificaties:
• Referentie: MOD.55-1
• Serie: 55A
• Aantal sleutels: 7 (14 sleutelgroottes)
• Maateenheid: metrisch
• Sleutelgroottes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
• Profiel: OGV® 12-kant
• Inlay: PL.317A, thermogevormd kunststof
• Compatibiliteit: FACOM CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Gewicht: 920 g
• Garantie: levenslang op elke sleutel
Normen:
• Voldoet aan ASME B107.100
• Voldoet aan ISO 1711-1
• Voldoet aan ISO 691
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht door ingenieur Louis Mosés. De naam is een acroniem van ‘Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique’. Het merk staat bekend als marktleider op het gebied van handgereedschap in Frankrijk en Europa en richt zich op verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industrieel onderhoud. Het onderscheidt zich door de toewijding aan innovatie, robuustheid en precisie van zijn producten. Met meer dan een eeuw ervaring biedt het een uitgebreid assortiment, variërend van sleutels en schroevendraaiers tot gereedschapswagens en speciaal gereedschap. Sinds 1952 staat Facom voor duurzame kwaliteit.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de thermogevormde inlay, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• OGV®-profiel garandeert een optimale krachtoverdracht en bescherming van bevestigingen
• Twee groottes per sleutel, wat het aantal benodigde gereedschappen vermindert
• Duidelijke maatmarkering op de inlay voor snel kiezen van de juiste sleutel
• Gesatineerde chroomafwerking voor langdurige bescherming en eenvoudig onderhoud
• Levenslange garantie, een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid
• OGV®-profiel garandeert een optimale krachtoverdracht en bescherming van bevestigingen
• Twee groottes per sleutel, wat het aantal benodigde gereedschappen vermindert
• Duidelijke maatmarkering op de inlay voor snel kiezen van de juiste sleutel
• Gesatineerde chroomafwerking voor langdurige bescherming en eenvoudig onderhoud
• Levenslange garantie, een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid
Toepassingen
• Mechanische werkplaatsen
• Auto-, motor- en vrachtwagengarages
• Werkplaats voor motorisch aangedreven landbouwmachines
• Industriële assemblagelijnen
• Loodgieterswerk
• Onderhoudsdiensten
• Gemeentelijke werkplaatsen
• Enz.
• Auto-, motor- en vrachtwagengarages
• Werkplaats voor motorisch aangedreven landbouwmachines
• Industriële assemblagelijnen
• Loodgieterswerk
• Onderhoudsdiensten
• Gemeentelijke werkplaatsen
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1235 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x196x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1173 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,51 excl. BTW
/ stuk
€ 103,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
