Referenties
Facom:MOD.467BXLPB
Rubix:10101026
EAN:3662424069390

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467BXLPB
De FACOM MOD.467BXLPB module bevat 6 metrische steekringratelsleutels van grote maten in een thermogevormde inlay, ideaal voor een optimale organisatie in de werkplaats. Deze sleutels, van 21 tot 32 mm, worden geleverd met levenslange garantie van Facom.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze module heeft een platte kop (steeksleutel) en een ringkop met ratelmechanisme, waardoor deze geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.
Het 72-tandsmechanisme garandeert hoge precisie en efficiëntie, zelfs in beperkte ruimtes, en kan eenvoudig van draairichting worden veranderd via de omschakelpal. Het OGV®-profiel vergroot het contactoppervlak met moeren en bouten, waardoor slijtage en afronding worden voorkomen. De borgveer houdt de moer of bout stevig op zijn plaats voor veiliger werken. De 15° afbuiging verbetert de hanteerbaarheid en voorkomt dat vingers tegen aangrenzende onderdelen stoten. Dankzij het I-Beam-ontwerp ligt de sleutel ergonomisch goed in de hand, terwijl de antislipafwerking extra grip en veiligheid biedt. Elke sleutel is vervaardigd voor intensief gebruik en wordt door Facom ondersteund met een levenslange garantie, wat een bewijs is van kwaliteit en betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Module met thermogevormde inlay en schuim
• Compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Inhoud: 6 metrische steekringratelsleutels in deze volgorde: 32, 30, 27, 24, 22 en 21 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden, herstelhoek van 5°
• Profiel: OGV® voor gelijkmatige krachtoverdracht over de vlakken van moeren en bouten
• Geïntegreerde borgveer
• I-Beam-profiel voor meer comfort en ergonomie
Normen:
- ISO 1711-1: specificeert de minimale waarden voor Rockwell-hardheid en torsieweerstand voor handsleutels en -doppen, waardoor een robuustheid wordt gegarandeerd die geschikt is voor veeleisende toepassingen.
- ISO 691: definieert de toleranties van de openingen van sleutels en bits voor schroeven en moeren, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare passing tussen het gereedschap en de bevestiging wordt gegarandeerd.
- ISO 21982: specificeert de afmetingen en technische eisen van ratelsleutels die worden gebruikt voor het monteren en demonteren van zeskantige bevestigingselementen.
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en Europees marktleider is op het gebied van handgereedschap. Al meer dan een eeuw onderscheidt het zich door de kwaliteit, robuustheid en innovatie van zijn producten. Facom is actief in tal van sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud, en ontwerpt gereedschap dat voldoet aan de specifieke behoeften van professionals. Het bedrijf brengt duizenden referenties op de markt, gaande van sleutels en schroevendraaiers tot gespecialiseerd gereedschap en opbergoplossingen. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, illustreert het engagement van het merk voor duurzaamheid en gebruikerstevredenheid.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze module heeft een platte kop (steeksleutel) en een ringkop met ratelmechanisme, waardoor deze geschikt is voor uiteenlopende toepassingen.
Het 72-tandsmechanisme garandeert hoge precisie en efficiëntie, zelfs in beperkte ruimtes, en kan eenvoudig van draairichting worden veranderd via de omschakelpal. Het OGV®-profiel vergroot het contactoppervlak met moeren en bouten, waardoor slijtage en afronding worden voorkomen. De borgveer houdt de moer of bout stevig op zijn plaats voor veiliger werken. De 15° afbuiging verbetert de hanteerbaarheid en voorkomt dat vingers tegen aangrenzende onderdelen stoten. Dankzij het I-Beam-ontwerp ligt de sleutel ergonomisch goed in de hand, terwijl de antislipafwerking extra grip en veiligheid biedt. Elke sleutel is vervaardigd voor intensief gebruik en wordt door Facom ondersteund met een levenslange garantie, wat een bewijs is van kwaliteit en betrouwbaarheid.
Specificaties:
• Module met thermogevormde inlay en schuim
• Compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Inhoud: 6 metrische steekringratelsleutels in deze volgorde: 32, 30, 27, 24, 22 en 21 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden, herstelhoek van 5°
• Profiel: OGV® voor gelijkmatige krachtoverdracht over de vlakken van moeren en bouten
• Geïntegreerde borgveer
• I-Beam-profiel voor meer comfort en ergonomie
Normen:
- ISO 1711-1: specificeert de minimale waarden voor Rockwell-hardheid en torsieweerstand voor handsleutels en -doppen, waardoor een robuustheid wordt gegarandeerd die geschikt is voor veeleisende toepassingen.
- ISO 691: definieert de toleranties van de openingen van sleutels en bits voor schroeven en moeren, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare passing tussen het gereedschap en de bevestiging wordt gegarandeerd.
- ISO 21982: specificeert de afmetingen en technische eisen van ratelsleutels die worden gebruikt voor het monteren en demonteren van zeskantige bevestigingselementen.
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en Europees marktleider is op het gebied van handgereedschap. Al meer dan een eeuw onderscheidt het zich door de kwaliteit, robuustheid en innovatie van zijn producten. Facom is actief in tal van sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud, en ontwerpt gereedschap dat voldoet aan de specifieke behoeften van professionals. Het bedrijf brengt duizenden referenties op de markt, gaande van sleutels en schroevendraaiers tot gespecialiseerd gereedschap en opbergoplossingen. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, illustreert het engagement van het merk voor duurzaamheid en gebruikerstevredenheid.
Sterke punten
• Optimale organisatie: thermogevormde inlay met schuim voor overzichtelijke en snelle opslag
• Hoge precisie: 72-tandsmechanisme met herstelhoek van slechts 5° voor werken in beperkte ruimtes
• Duurzaamheid gegarandeerd: bestand tegen intensief gebruik, met levenslange garantie
• Ergonomisch comfort: I-Beam-ontwerp en 15° afbuiging voor betere grip en toegankelijkheid
• Robuuste constructie: sleutels van groot formaat voor zware mechanische toepassingen
• Hoge precisie: 72-tandsmechanisme met herstelhoek van slechts 5° voor werken in beperkte ruimtes
• Duurzaamheid gegarandeerd: bestand tegen intensief gebruik, met levenslange garantie
• Ergonomisch comfort: I-Beam-ontwerp en 15° afbuiging voor betere grip en toegankelijkheid
• Robuuste constructie: sleutels van groot formaat voor zware mechanische toepassingen
Toepassingen
De FACOM MOD.467BXLPB module is ontworpen voor professionals in de mechanica, auto-industrie, luchtvaart en industrieel onderhoud. Deze module is bijzonder geschikt voor werkplaatsen met FACOM-gereedschapswagens, waar optimale organisatie en directe beschikbaarheid van gereedschap cruciaal zijn. Deze steekringratelsleutels van groot formaat zijn ideaal voor het vast- en losdraaien van grote bouten en moeren in toepassingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,00 excl. BTW
/ stuk
€ 372,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden