SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING KM14-08-10-04S-3
Montageverdeelstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KM14-08-10-04S-3
Rubix:A0268989
Fabrikant:KM14-08-10-04S-3
EAN:3618036073850

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop, geleider); pom (spantang, ontgrendelknop); nbr (afdichting, o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING KM14-08-10-04S-3
De one-touch-fittingverdeelstukken uit de KM-serie zijn verkrijgbaar in 6 verschillende modellen. Bepaalde modellen zijn verkrijgbaar met buitendraad en binnendraad. Het buismateriaal omvat nylon, zacht nylon en polyurethaan.
Sterke punten
•One-touch fittingen manifold
KM, alleen maat 14
R(PT) buitendraadoptie
Diverse buismaten beschikbaar
KM, alleen maat 14
R(PT) buitendraadoptie
Diverse buismaten beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop, geleider); pom (spantang, ontgrendelknop); nbr (afdichting, o-ring) |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 66,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen