SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B32TFG-1800Z
MY1B-Z, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B32TFG-1800Z
Rubix:A0728620
Fabrikant:MY1B32TFG-1800Z

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1800 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B32TFG-1800Z
Bij SMC introduceren we verbeterde mechanisch gekoppelde stangloze cilinders die onze klanten betere prestaties en functionaliteit bieden. De MY1H-Z lineaire geleidingscilinder, ideaal voor toepassingen met een hoge herhaalbaarheid, heeft een nieuwe magnetische stofafdichtingsband die het aantal externe deeltjes dat het systeem binnendringt tot een minimum beperkt. Naar aanleiding van verzoeken om een lichtere mechanisch gekoppelde stangloze cilinder met verbeterde automatische schakelaarmontage, presenteren we met trots onze nieuwe MY1B-Z-serie. Deze lichtgewicht cilinders zijn tot 17% lichter dan ons bestaande basismodel stangloze cilinder en kunnen nu worden gemonteerd met onze tweekleurige serie D-M9*W solid-state automatische schakelaar op elk punt langs de montagegroeven. De dempingsnaald, die nu voor een betere toegankelijkheid aan de bovenkant is geplaatst, kan worden afgesteld met een eenvoudige inbussleutel.
Sterke punten
zonder slagverstelinrichting Eenvoudige afstelling van de dempingsnaald. Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten. Flexibele leidingen omdat deze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd). Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1800 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,21 excl. BTW
/ stuk
€ 700,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen