SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C40TFG-700
MY2C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding, zonder slagverstelinrichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY2C40TFG-700
Rubix:A0728304
Fabrikant:MY2C40TFG-700

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C40TFG-700
Boring: 16, 25, 40 mm Gecentraliseerde leidingen Geschikt voor automatische schakelaars Eenvoudige vervanging van cilinderlichaam.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder Volgersgeleiding Type boring (mm): 16, 25, 40 Schroefdraadtypes: M, Rc, NPT, G Maximale standaard slag: 2000 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.129,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.366,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen