SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-350

Zuigerstangloze Actuatoren CY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B20TF-350
Rubix:05299493
EAN:3618035647762
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-350

Technische samenvatting

Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder350 mm
Diameter zuiger20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B20TF-350


Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Basic Type
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure:   0.7MPa
•Ambient temperature:   -10 to 60°C

Bore Size: 20mm
Port Thread: TF (G Thread)
Stroke: 350
Made to Order: None

Sterke punten

Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)482x36x36 mm
Logistiek gewicht491 g
Typecilinder zonder stangen
Slag van de Cilinder350 mm
Diameter zuiger20 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 296,82 excl. BTW
/ stuk
€ 359,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen