SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-600
Zuigerstangloze Actuatoren MY1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1C20G-600
Rubix:05299580
Fabrikant:MY1C20G-600
EAN:3618036311471

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c20g-600 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-600
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1916 g |
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c20g-600 |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 786,52 excl. BTW
/ stuk
€ 951,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen