SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M40TFG-300
Geleide stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1M40TFG-300
Rubix:A0246653
Fabrikant:00663555

Technische samenvatting
| Type | geleide stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M40TFG-300
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met scharnier omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden geselecteerd op basis van de toepassing. MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
•Mechanische koppeling zonder stang
Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 100 mm tot 5000 mm, afhankelijk van de boringmaat
Met één of twee slagregelaars, met of zonder schokdempers
Diverse schakelaars en lengtes van aansluitdraden
Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 100 mm tot 5000 mm, afhankelijk van de boringmaat
Met één of twee slagregelaars, met of zonder schokdempers
Diverse schakelaars en lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,86 excl. BTW
/ stuk
€ 944,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen