SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB40-125DMZ

Lineare Actuatoren MU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDUB40-125DMZ
Rubix:05292639
SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB40-125DMZ

Technische samenvatting

Typeplaatcilinder
Slag van de Cilinder125 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB40-125DMZ


Plaatcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Groef voor Naderingschakelaar
•Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Reduced labour when mounting the switch.
•Auto-switch doesn´t protrude.
•It´s possible to mount the autoswitches in four directions.
•A maximum 62% width reduction.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Size: 40 (Equiv. Ø40 Piston Area)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 125
Rod End: M (Male Thread)
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•No stick-out
Easy mounting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x230x86 mm
Logistiek gewicht1000 g
Typeplaatcilinder
Slag van de Cilinder125 mm
Diameter zuiger40 mm
Land van oorsprongJP
€ 110,68 excl. BTW
/ stuk
€ 133,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen