Referenties
SMC:CY3RG15-300
Rubix:05299529

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy3rg15-300 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3RG15-300
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
CY3R, Magnetically Coupled Rodless Cylinder (with Switch Rail)
Sterke punten
•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand
Vermindering van glijweerstand
Toepassingen
Overbrengen; Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 423x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy3rg15-300 |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,36 excl. BTW
/ stuk
€ 321,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen