SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3B25TF-1600
MY3A/B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype, zonder slagverstelinrichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY3B25TF-1600
Rubix:A0729003
Fabrikant:MY3B25TF-1600

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1600 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3B25TF-1600
De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt hoge functionaliteit met een beperkte hoogte en lengte. De unieke vorm van de zuiger maakt een beperking van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.
Sterke punten
zonder slagverstelinrichting Basis kort type (rubberen bumper) en basis standaardtype (luchtkussen) Toepasselijke boringmaten: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm Eenvoudige aansluiting met externe geleiding. Verticale en laterale montage is mogelijk. Hoge functionaliteit met verminderde hoogte en lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1600 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,77 excl. BTW
/ stuk
€ 551,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen