SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1H25-300
CY1H, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, hoge precisie geleiding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1H25-300
Rubix:A0727162
Fabrikant:CY1H25-300

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1H25-300
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
Zeer nauwkeurige geleiding Boringmaten: 6, 10, 15, 20, 25 en 32 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 1000 mm Verkrijgbaar met schokdempers Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.212,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.466,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen