SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C25TFG-500

MY2C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2C25TFG-500
Rubix:A0728307
Fabrikant:MY2C25TFG-500
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C25TFG-500

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C25TFG-500


Boring: 16, 25, 40 mm Gecentraliseerde leidingen Geschikt voor automatische schakelaars Eenvoudige vervanging van cilinderlichaam.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder Volgersgeleiding Type boring (mm): 16, 25, 40 Schroefdraadtypes: M, Rc, NPT, G Maximale standaard slag: 2000 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger25 mm
€ 667,04 excl. BTW
/ stuk
€ 807,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen