Referenties
SMC:MY1B25TFG-2400HZ
Rubix:A0681343
Fabrikant:MY1B25TFG-2400HZ

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 2400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SERIES MY1B25TFG-2400HZ
Sterke punten
•Serie H: met schokdemper voor hoge belasting en stelbout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 2400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 668,40 excl. BTW
/ stuk
€ 808,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen