SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT25TFG-550

MY2H, mechanische koppelstangloze cilinder, hoge precisiegeleider, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2HT25TFG-550
Rubix:A0730144
Fabrikant:MY2HT25TFG-550
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT25TFG-550

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder550 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2HT25TFG-550


Boring: 16, 25, 40 mm Gecentraliseerde leidingen Geschikt voor automatische schakelaars Eenvoudige vervanging van cilinderlichaam.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder Type met hoge precisiegeleiding Boringafmetingen (mm): 16, 25, 40 Schroefdraadtypes: M, Rc, NPT, G Maximale standaard slag: 600 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder550 mm
Diameter zuiger25 mm
€ 1.578,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.910,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen