Referenties
Pferd Tools:12503081
Rubix:23080821
EAN:4007220237205

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2411 P 160 K 0 BARET
Verpakkingseenheid: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Sectie | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 102,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
