FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861

Naderingsschakelaar SME-8

Zie technische informatie

Referenties

Festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Rubix:05104788
Fabrikant:543861
EAN:4052568091774
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861

Technische samenvatting

Typereed
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861


Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.

Sterke punten

Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typereed
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Kabellengte0,3 m
Aangepaste tariefcode85371098
€ 33,15 excl. BTW
/ stuk
€ 40,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden