Referenties
SKF:NCF 1880 V
Rubix:03800598
EAN:7316570891898

Productdetails : SKF NCF 1880 V CILINDERLAGER VOLROLLIG
SKF cilinderrollagers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen, series en afmetingen. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden gepresenteerd zijn: - het aantal rijen rollen (één, twee of vier) - het type kooi (standaard of speciaal ontwerp) - lagers met een kooi zijn bestand tegen zware radiale belastingen, snelle acceleratie en hoge snelheden. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten het maximale aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteit cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van volledige aanvullingslagers met het hoge snelheidsvermogen van lagers met een kooi. - De configuratie van de binnenste en buitenste ring ribben (positie en aantal van de geleidingsribben)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19781 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.903,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4.723,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
