• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Lijmen(1.061)
    • Zelfklevende tapes en beschermfolies(2.157)
    • Bevestigingsmaterialen(48.304)
    • Bedieningselementen(26.665)
    • Ijzerwaren bouw(942)
    Bekijk Bevestiging & Montage
    • Bedieningselementen(26.665)
    Bekijk Bedieningselementen
    1. Rubix Categorieën
    2. Bevestiging & Montage
    3. Bedieningselementen
    4. Bedieningselementen
    5. Standaard spanelement
    6. Klem
    7. NILFISK KETELKLEM 19880

    NILFISK KETELKLEM 19880

    Klem Nilfisk

    Zie technische informatie

    Referenties

    Nilfisk:NIL-19880
    Rubix:25191973
    brand logo

    Productdetails : NILFISK KETELKLEM 19880


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Aangepaste tariefcode83024900
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,80 excl. BTW
    / stuk
    € 28,80 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AMF KROKODILLENKLEM 6312VI-25 M24 376095AMF SPANBEUGEL DIN 6315C 9 X 100 70706AMF SPANBEUGEL DIN 6315C 18 X 250 70755BESSEY SCHROEFKLEM GEARKLAMP GK60AMF SPANPLAAT DIN 6314 - 34 X 315 - 2010.81 - 70128AMF SPANBEUGEL MET NEUS 6315GNG 33 X 315 376301AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 26 X 250 - 2012.71 - 70599AMF SPANBEUGEL MET NEUS 6311 26 X 250 377002AMF SPANBEUGEL 6313K 32 73973AMF SPANBEUGEL D6315B 18 X 160 MM 70524AMF KROKODILLENKLEM 6312VT-13 M12X14 79822AMF SPANKLAUW 6321 21 MM 71530AMF SPANPLAAT DIN 6314 - 26 X 200 - 2010.70 - 70094AMF SPANBEUGEL 6313K 26 73965AMF VERSTELBARE SPANPLAAT 6316V 22X200 71217
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap