Referenties
Nilos:32004 XAV
Rubix:04072343
Fabrikant:32004XAV
EAN:7316578006676




Productdetails : NILOSRING 32004 XAV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 40,5 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen