NILOSRING 31308 JV = NILOSRING 30308 JV
NILOS-ring voor enkelrijige kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:31308 JV
Rubix:04074090
Fabrikant:31308JV




Productdetails : NILOSRING 31308 JV = NILOSRING 30308 JV
Nilosring voor eenrijige kegelrollagers. Afdichting aan de buitenste rollagerring. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere uitvoeringen vanwege het verschil in breedte tussen de binnenste en buitenste lagerring. De afmetingen zijn zodanig dat de ring altijd goed aansluit op de rollagerring en dus in elk geval een betrouwbare afdichting vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 2,6 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen