Referenties
Nilos:7308 JVG
Rubix:04074608
Fabrikant:7308JVG




Productdetails : NILOSRING 7308 JVG
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen