Referenties
Nilos:7216 JVG
Rubix:04074555
Fabrikant:7216JVG




Productdetails : NILOSRING 7216 JVG
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 87,2 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen