Referenties
Vervangen ref.:NJ1017-XL-M1-S1-C3
FAG:NJ1017-XL-M1-C3
Rubix:A0207127
Fabrikant:0392830890030
EAN:4054372909610

Productdetails : FAG NJ 1017 XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De FAG X-life cilinderlagers combineren een hoog radiaal draagvermogen met een eenzijdige axiale geleiding in een scheidbare constructie. De combinatie van een M1-messing kooi en een C3 radiale speling maakt deze lagers bijzonder geschikt voor toepassingen met aanzienlijke thermische belasting.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting.
• XL: FAG X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, verhoogd dynamisch draagvermogen en een langere levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen; uitstekende warmteafvoer en verhoogde slijtvastheid.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De tweedelige M1 messing kooi, die door de rollen wordt geleid, onderscheidt dit lager van uitvoeringen met een standaardkooi. Messing zorgt voor een betere warmteafvoer en een hogere slijtvastheid, twee belangrijke voordelen bij toepassingen met hoge toerentallen of verhoogde bedrijfstemperaturen.
De NJ-configuratie positioneert de as axiaal in één richting en laat tegelijkertijd axiale beweging in de tegenovergestelde richting toe. De buitenring is voorzien van twee schouders, terwijl de binnenring één schouder heeft.
De binnenring is scheidbaar van de combinatie van buitenring, rollen en kooi. Dit principe vereenvoudigt de montage op de as, ook bij warmkrimpen, en maakt een eenvoudige vervanging mogelijk. Ook de demontage verloopt op dezelfde manier, zonder dat het volledige lager geforceerd hoeft te worden verwijderd.
Op het vlak van prestaties biedt het X-life-label gemiddeld 18% meer dynamisch basisdraagvermogen en een meer dan 70% langere nominale levensduur ten opzichte van de klassieke uitvoering. Dit is te danken aan homogener afgewerkte contactoppervlakken en een lagere interne wrijving.
Onderhoud:
De combinatie van de X-life-technologie en de messing kooi beperkt de interne warmteontwikkeling en vermindert de slijtage tussen de kooi en de rollen, waardoor de intervallen tussen inspecties kunnen worden verlengd. Omdat dit een open lager is, blijven een goede smering en een schone werkomgeving echter essentieel. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van de werkelijke bedrijfsomstandigheden, waaronder toerental, belasting en temperatuur.
Tijdens bedrijf dienen drie parameters regelmatig te worden gecontroleerd: de temperatuur, het trillingsniveau en het geluidsniveau. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op een probleem met de smering of een onjuiste interne speling. Trillings- en geluidsanalyse maken het mogelijk beginnende beschadigingen vroegtijdig op te sporen. De C3 speling voorkomt een overmatige interne voorspanning als gevolg van warm krimpen of thermische uitzettingen tijdens bedrijf, maar neemt de noodzaak van regelmatige inspecties niet weg.
Belangrijkste Voordelen:
• M1 messing kooi: verbeterde warmteafvoer en hogere slijtvastheid, ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen en hoge toerentallen.
• Scheidbare binnenring: warm krimpen en demontage kunnen worden uitgevoerd zonder het volledige lager te hoeven hanteren, waardoor het risico op beschadiging afneemt.
• Verlengde levensduur dankzij X-life: aanzienlijk langere gebruiksduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
• Flexibele configuratie: door toevoeging van een HJ hoekring kan een semi-vastlager eenvoudig worden omgevormd tot een vastlager zonder wijziging van de basisreferentie.
• C3 speling: geïntegreerde bescherming tegen overmatige interne voorspanning in toepassingen met wisselende temperaturen.
Toepassingen:
De M1 messing kooi maakt dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge bedrijfstemperaturen of hoge toerentallen, zoals turbines, compressoren, werktuigmachinespillen en continu werkende motorreductoren. Messing verdraagt langdurige temperatuurstijgingen beter dan een gestanste stalen kooi, waardoor deze uitvoering bijzonder geschikt is voor moeilijk bereikbare installaties waar onderhoudsintervallen zo lang mogelijk moeten zijn.
Voor tandwielkasten, mechanische transmissies en tussenassen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen zorgt de NJ-geometrie voor de noodzakelijke axiale positionering zonder de axiale bewegingsvrijheid in de tegenovergestelde richting te beperken. De scheidbare constructie vereenvoudigt vervangingen op locatie, vooral wanneer volledige demontage van de as niet mogelijk is. Deze combinatie van eigenschappen maakt het lager eveneens geschikt voor zware transportinstallaties, walsinstallaties en toepassingen in de staalindustrie, waar thermische schokken, hoge belastingen en intensieve productiecycli samenkomen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting.
• XL: FAG X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, verhoogd dynamisch draagvermogen en een langere levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen; uitstekende warmteafvoer en verhoogde slijtvastheid.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De tweedelige M1 messing kooi, die door de rollen wordt geleid, onderscheidt dit lager van uitvoeringen met een standaardkooi. Messing zorgt voor een betere warmteafvoer en een hogere slijtvastheid, twee belangrijke voordelen bij toepassingen met hoge toerentallen of verhoogde bedrijfstemperaturen.
De NJ-configuratie positioneert de as axiaal in één richting en laat tegelijkertijd axiale beweging in de tegenovergestelde richting toe. De buitenring is voorzien van twee schouders, terwijl de binnenring één schouder heeft.
De binnenring is scheidbaar van de combinatie van buitenring, rollen en kooi. Dit principe vereenvoudigt de montage op de as, ook bij warmkrimpen, en maakt een eenvoudige vervanging mogelijk. Ook de demontage verloopt op dezelfde manier, zonder dat het volledige lager geforceerd hoeft te worden verwijderd.
Op het vlak van prestaties biedt het X-life-label gemiddeld 18% meer dynamisch basisdraagvermogen en een meer dan 70% langere nominale levensduur ten opzichte van de klassieke uitvoering. Dit is te danken aan homogener afgewerkte contactoppervlakken en een lagere interne wrijving.
Onderhoud:
De combinatie van de X-life-technologie en de messing kooi beperkt de interne warmteontwikkeling en vermindert de slijtage tussen de kooi en de rollen, waardoor de intervallen tussen inspecties kunnen worden verlengd. Omdat dit een open lager is, blijven een goede smering en een schone werkomgeving echter essentieel. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van de werkelijke bedrijfsomstandigheden, waaronder toerental, belasting en temperatuur.
Tijdens bedrijf dienen drie parameters regelmatig te worden gecontroleerd: de temperatuur, het trillingsniveau en het geluidsniveau. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op een probleem met de smering of een onjuiste interne speling. Trillings- en geluidsanalyse maken het mogelijk beginnende beschadigingen vroegtijdig op te sporen. De C3 speling voorkomt een overmatige interne voorspanning als gevolg van warm krimpen of thermische uitzettingen tijdens bedrijf, maar neemt de noodzaak van regelmatige inspecties niet weg.
Belangrijkste Voordelen:
• M1 messing kooi: verbeterde warmteafvoer en hogere slijtvastheid, ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen en hoge toerentallen.
• Scheidbare binnenring: warm krimpen en demontage kunnen worden uitgevoerd zonder het volledige lager te hoeven hanteren, waardoor het risico op beschadiging afneemt.
• Verlengde levensduur dankzij X-life: aanzienlijk langere gebruiksduur onder identieke bedrijfsomstandigheden.
• Flexibele configuratie: door toevoeging van een HJ hoekring kan een semi-vastlager eenvoudig worden omgevormd tot een vastlager zonder wijziging van de basisreferentie.
• C3 speling: geïntegreerde bescherming tegen overmatige interne voorspanning in toepassingen met wisselende temperaturen.
Toepassingen:
De M1 messing kooi maakt dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge bedrijfstemperaturen of hoge toerentallen, zoals turbines, compressoren, werktuigmachinespillen en continu werkende motorreductoren. Messing verdraagt langdurige temperatuurstijgingen beter dan een gestanste stalen kooi, waardoor deze uitvoering bijzonder geschikt is voor moeilijk bereikbare installaties waar onderhoudsintervallen zo lang mogelijk moeten zijn.
Voor tandwielkasten, mechanische transmissies en tussenassen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen zorgt de NJ-geometrie voor de noodzakelijke axiale positionering zonder de axiale bewegingsvrijheid in de tegenovergestelde richting te beperken. De scheidbare constructie vereenvoudigt vervangingen op locatie, vooral wanneer volledige demontage van de as niet mogelijk is. Deze combinatie van eigenschappen maakt het lager eveneens geschikt voor zware transportinstallaties, walsinstallaties en toepassingen in de staalindustrie, waar thermische schokken, hoge belastingen en intensieve productiecycli samenkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 103000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,21 excl. BTW
/ stuk
€ 414,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen