Referenties
SKF:NJ 2332 ECML/L4BC3
Rubix:03800248
EAN:7316575301545

Productdetails : SKF NJ 2332 ECML/L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.531,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5.483,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
