Referenties
Vervangen ref.:NN3015-AS-K-M-SP
FAG:NN3015-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:A0279760
Fabrikant:0872615960000
EAN:4054369487831

Productdetails : FAG NN 3015 D/K/TVP/SP/XL CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Bij de bouw van werktuigmachines en uiterst nauwkeurige brootsystemen bepalen het radiale draagvermogen en de geometrische nauwkeurigheid rechtstreeks de productiekwaliteit. Dit FAG dubbelrijige cilinderlager combineert een conische boring, een polyamide kooi en de X-Life-technologie om deze eisen op een betrouwbare manier te vervullen.
Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• D: FAG-uitvoering met een specifieke interne constructie.
• K: conische boring met een coniciteit van 1:12, waardoor montage door geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus mogelijk is.
• TVP: kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 (PA66).
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels, met maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.
• XL: X-Life-label, dat de FAG-producten aanduidt met een langere levensduur en een verhoogd draagvermogen.
Kenmerken:
De dubbelrijige configuratie met cilindrische rollen en drie schouders op de binnenring geeft dit lager een zeer hoge radiale stijfheid en een minimale vervorming onder belasting. De buitenring, die geen schouders heeft, kan zich vrij axiaal verplaatsen. Hierdoor is dit lager bijzonder geschikt als loslager, waarbij axiale lengteveranderingen zonder ongewenste spanningen worden opgevangen. Bovendien kan de buitenring dankzij het ontbreken van schouders eenvoudig uit het lager worden geschoven, wat montage en demontage aanzienlijk vereenvoudigt en onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijkt.
De conische boring 1:12 vereenvoudigt en beveiligt de montage van het samenstel bestaande uit binnenring, kooi en rollen. Door de geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus kan de interne radiale speling tijdens de montage nauwkeurig worden ingesteld, zonder gebruik te maken van zware persgereedschappen.
De kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 verlaagt de roterende massa en vermindert de traagheid, waardoor snellere acceleratie- en remcycli mogelijk zijn. Binnen het voor dit materiaal toegestane temperatuurbereik behoudt de kooi een hoge mechanische sterkte. De SP-nauwkeurigheidsklasse levert de maat- en rotatienauwkeurigheid die noodzakelijk is voor precisiebrootsystemen en fijnbewerkingsmachines.
Het X-Life-label staat voor geavanceerde productietechnieken die zorgen voor fijnere en homogener afgewerkte contactoppervlakken. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld, nemen spanningsconcentraties in de contactzones af en wordt de warmteontwikkeling door wrijving beperkt. Dit resulteert in efficiëntere lagers met een langere levensduur.
Onderhoud:
Dit lager is een open lager zonder geïntegreerde afdichting. Daarom moet tijdens montage en gebruik bijzondere aandacht worden besteed aan de reinheid van de omgeving. Schurende deeltjes of vloeistoffen die rechtstreeks op de loopbanen terechtkomen, versnellen de slijtage.
De smering is bepalend voor de levensduur van het lager. Het type en de hoeveelheid smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Bij een TVP-kooi van polyamide beïnvloedt het smeermiddel eveneens de levensduur van de kooi, aangezien bepaalde smeermiddelen het polyamide bij hoge temperaturen kunnen aantasten. Om de integriteit van de kooi te behouden, mag de bedrijfstemperatuur 120 °C niet overschrijden.
Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van geluid en trillingen het mogelijk om beschadigingen van de loopbanen of verontreiniging vroegtijdig op te sporen. Ook een abnormale stijging van de lagertemperatuur is een belangrijk waarschuwingssignaal. Bij het nasmeren moet het verouderde smeermiddel zorgvuldig worden verwijderd om ophoping van afbraakproducten te voorkomen. Een visuele inspectie van de rollen en de loopbanen tijdens elke onderhoudsbeurt blijft de meest directe methode om de toestand van het lager te beoordelen. Dankzij de verwijderbare buitenring is deze inspectie eenvoudig uit te voeren.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: eenvoudige montage en demontage doordat de buitenring in de behuizing kan blijven, waardoor geforceerde uittrekking bij onderhoud wordt vermeden.
• Nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage dankzij de conische boring 1:12.
• X-Life-technologie: gemiddeld 18% hoger dynamisch draagvermogen dan standaarduitvoeringen en een meer dan 70% langere nominale levensduur.
• Versterkte polyamide kooi: lagere roterende traagheid, ideaal voor toepassingen met frequente acceleratie- en deceleratiecycli.
• Lagere wrijving dankzij X-Life-oppervlakken: minder warmteontwikkeling, geringere belasting van het smeermiddel en een lager energieverbruik van het systeem.
Toepassingen:
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager wordt voornamelijk toegepast in installaties waar radiale stijfheid en rotatienauwkeurigheid essentieel zijn:
• Werktuigmachines: radiale ondersteuning van hoofdspillen in draaibanken, freesmachines, bewerkingscentra en slijpmachines, waar de geometrische nauwkeurigheid rechtstreeks de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen bepaalt.
• Drukmachines: hoge stabiliteit onder radiale belasting voor een constante en nauwkeurige inktoverdracht.
• Precisiereductoren en asaandrijvingen: toepassing als loslager om axiale thermische uitzettingen op te vangen zonder ongewenste belastingen over te dragen op aangrenzende componenten.
Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• D: FAG-uitvoering met een specifieke interne constructie.
• K: conische boring met een coniciteit van 1:12, waardoor montage door geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus mogelijk is.
• TVP: kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 (PA66).
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels, met maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.
• XL: X-Life-label, dat de FAG-producten aanduidt met een langere levensduur en een verhoogd draagvermogen.
Kenmerken:
De dubbelrijige configuratie met cilindrische rollen en drie schouders op de binnenring geeft dit lager een zeer hoge radiale stijfheid en een minimale vervorming onder belasting. De buitenring, die geen schouders heeft, kan zich vrij axiaal verplaatsen. Hierdoor is dit lager bijzonder geschikt als loslager, waarbij axiale lengteveranderingen zonder ongewenste spanningen worden opgevangen. Bovendien kan de buitenring dankzij het ontbreken van schouders eenvoudig uit het lager worden geschoven, wat montage en demontage aanzienlijk vereenvoudigt en onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijkt.
De conische boring 1:12 vereenvoudigt en beveiligt de montage van het samenstel bestaande uit binnenring, kooi en rollen. Door de geleidelijke opspanning op een conische as of conische bus kan de interne radiale speling tijdens de montage nauwkeurig worden ingesteld, zonder gebruik te maken van zware persgereedschappen.
De kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 verlaagt de roterende massa en vermindert de traagheid, waardoor snellere acceleratie- en remcycli mogelijk zijn. Binnen het voor dit materiaal toegestane temperatuurbereik behoudt de kooi een hoge mechanische sterkte. De SP-nauwkeurigheidsklasse levert de maat- en rotatienauwkeurigheid die noodzakelijk is voor precisiebrootsystemen en fijnbewerkingsmachines.
Het X-Life-label staat voor geavanceerde productietechnieken die zorgen voor fijnere en homogener afgewerkte contactoppervlakken. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld, nemen spanningsconcentraties in de contactzones af en wordt de warmteontwikkeling door wrijving beperkt. Dit resulteert in efficiëntere lagers met een langere levensduur.
Onderhoud:
Dit lager is een open lager zonder geïntegreerde afdichting. Daarom moet tijdens montage en gebruik bijzondere aandacht worden besteed aan de reinheid van de omgeving. Schurende deeltjes of vloeistoffen die rechtstreeks op de loopbanen terechtkomen, versnellen de slijtage.
De smering is bepalend voor de levensduur van het lager. Het type en de hoeveelheid smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur. Bij een TVP-kooi van polyamide beïnvloedt het smeermiddel eveneens de levensduur van de kooi, aangezien bepaalde smeermiddelen het polyamide bij hoge temperaturen kunnen aantasten. Om de integriteit van de kooi te behouden, mag de bedrijfstemperatuur 120 °C niet overschrijden.
Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van geluid en trillingen het mogelijk om beschadigingen van de loopbanen of verontreiniging vroegtijdig op te sporen. Ook een abnormale stijging van de lagertemperatuur is een belangrijk waarschuwingssignaal. Bij het nasmeren moet het verouderde smeermiddel zorgvuldig worden verwijderd om ophoping van afbraakproducten te voorkomen. Een visuele inspectie van de rollen en de loopbanen tijdens elke onderhoudsbeurt blijft de meest directe methode om de toestand van het lager te beoordelen. Dankzij de verwijderbare buitenring is deze inspectie eenvoudig uit te voeren.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: eenvoudige montage en demontage doordat de buitenring in de behuizing kan blijven, waardoor geforceerde uittrekking bij onderhoud wordt vermeden.
• Nauwkeurige instelling van de interne radiale speling tijdens de montage dankzij de conische boring 1:12.
• X-Life-technologie: gemiddeld 18% hoger dynamisch draagvermogen dan standaarduitvoeringen en een meer dan 70% langere nominale levensduur.
• Versterkte polyamide kooi: lagere roterende traagheid, ideaal voor toepassingen met frequente acceleratie- en deceleratiecycli.
• Lagere wrijving dankzij X-Life-oppervlakken: minder warmteontwikkeling, geringere belasting van het smeermiddel en een lager energieverbruik van het systeem.
Toepassingen:
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager wordt voornamelijk toegepast in installaties waar radiale stijfheid en rotatienauwkeurigheid essentieel zijn:
• Werktuigmachines: radiale ondersteuning van hoofdspillen in draaibanken, freesmachines, bewerkingscentra en slijpmachines, waar de geometrische nauwkeurigheid rechtstreeks de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen bepaalt.
• Drukmachines: hoge stabiliteit onder radiale belasting voor een constante en nauwkeurige inktoverdracht.
• Precisiereductoren en asaandrijvingen: toepassing als loslager om axiale thermische uitzettingen op te vangen zonder ongewenste belastingen over te dragen op aangrenzende componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 112000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1.071,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
