NORTON KLITSCHIJF 150X18 A975 P80 VL1 14H (PK=100ST)
Norton Pro Plus A975 - Self-Grip Schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254477881
Rubix:A0036268

Productdetails : NORTON KLITSCHIJF 150X18 A975 P80 VL1 14H (PK=100ST)
Schuurschijven met of zonder stofgaten voor het bewerken van diverse materialen. De Pro Plus A975 schuurschijven hebben een hoge standtijd en zijn pigment vrij, dus geen risico op kleuroverdracht. Verkrijgbaar in korrel 80 - 800, waarbij korrel 80 zeer grof is en korrel 800 zeer fijn. De Self-Grip maakt (de)montage op de steunschijf zeer gemakkelijk.
Disc Selfgrip - Norton Norton Pro+ - 150x18mm Gr80 14+1 Holes
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Latex papieren drager (B/C) - flexibel en bestand tegen inscheuren
Toepassingen
Geschikt voor hoog gelegeerde metaalsoorten, RVS, staal en non-ferro metalen / Loopt niet vol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,33 excl. BTW
/ pak
€ 92,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen