FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.27B

NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSD.27B
Rubix:10560987
EAN:3662424012730
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.27B

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.27B


A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x40x40 mm
Gewicht verpakking270 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte46 mm
Vierkant27 mm
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen