ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 17 MM STD DO3034-0-017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-017
Rubix:A0341452
Fabrikant:DO3034-0-017
EAN:8717981143931
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 17 MM STD DO3034-0-017
Slagdop 3/4" x 17
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
