Referenties
Bahco:SBK7801M-20
Rubix:A0763442
Fabrikant:SBK7801M-20
EAN:7314150445585




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijfprofiel) '' |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 20MM SB SBK7801M-20
Bahco slagdop SBK7801M-20 voor impacttoepassingen met 1/2" vierkant-aandrijving en 20 mm zeskantprofiel. Fosfaatafwerking voor extra bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijfprofiel) '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Diameter (inch) | 0,79 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen