FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.36B

NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSD.36B
Rubix:10561005
EAN:3662424012839
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.36B

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.36B


A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht412 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x50x50 mm
Gewicht verpakking409 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte50 mm
Vierkant36 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht420 g
€ 21,19 excl. BTW
/ stuk
€ 25,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden