Groefkogellager NSK 6014ZZ, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

NSK diepgroefkogellager 6014 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:6014ZZ
Rubix:03487070
Fabrikant:6014ZZ N
EAN:00029176034374
NSK 6014-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6014-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Eenrijige groefkogellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, afdekplaat van plaatstaal aan beide zijden van het lager

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht609 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcm
Serie6014..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental7100 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 54,13 excl. BTW
/ stuk
€ 65,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen