Groefkogellager NSK 4205BTNC3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm
NSK dubbele rij diepe groef kogellager 42.. Serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 4205 B/TNG/C3 KOGELLAGER TWEERIJIG
De tweerijige diepgroefkogellagers van NSK zijn verkrijgbaar in polyamide en stalen kooivarianten.
Omdat ze dubbelrijig zijn, kunnen ze hogere radiale belastingen opnemen in een compact formaat.
Omdat het koppel laag is, zijn deze lagers geschikt voor toepassingen waar een laag energieverlies en een hoge snelheid matige axiale belastingen in beide richtingen aankunnen.
Sterke punten
Qua ontwerp en functie gelijkwaardig aan een paar eenrijige groefkogellagers
Uitstekende eigenschappen bij hogere temperaturen
Laag geluidsniveau
De kooi kan in speciale materialen geproduceerd worden
Zware veerpen om rotatie te voorkomen in tandwielkastbehuizingen mogelijk
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers
Andere lageruitvoeringen op aanvraag leverbaar: Buiten- en binnenring: diameter, breedte, schroefdraad enz.
Contouropties: gekroond, gotisch enz.
Speciale afdichtingen
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 4205.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen