Groefkogellager NTN 6312LLBCM/5K, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 6207LLBCM/5K
Zie technische informatieReferenties
NTN:6312LLBCM/5K
Rubix:A0485516
EAN:4547359005707



Productdetails : NTN 6312 LLB/CM/5K KOGELLAGER
NTN - Diepgroefkogellager - 6207LLBCM/5K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x130x31 mm |
| Logistiek gewicht | 1710 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cm |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Gewicht | 0,005 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,38 excl. BTW
/ stuk
€ 71,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen