Groefkogellager NTN 6214ZZNR/2AS, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 6214ZZNR/2AS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6214ZZNR/2AS
Rubix:A0664548
EAN:4547359370768



Documenten
Productdetails : NTN 6214-2Z/NR/2AS KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, borgring en groef op buitendiameter, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x125x24 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69000 N |
| Gewicht | 0,199 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,79 excl. BTW
/ stuk
€ 69,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen