Groefkogellager NTN 6234C3, Buitendiameter: 310 mm | Breedte: 52 mm | Binnendiameter: 170 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6234C3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:6234C3
Rubix:A0714852
EAN:4547359375077
NTN 6234 C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 6234 C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)310x310x52 mm
Logistiek gewicht16200 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r223000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr235000 N
Gewicht0,366 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 830,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen