Referenties
FAG:NUP213-E-XL-TVP2-C4
Rubix:A0313764
Fabrikant:0167408150040
EAN:4054364673468

Productdetails : FAG NUP 213 E/XL/TVP2/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrisch rollager NUP..-E-XL-TVP2, met kooi, enkelrijig, vastlager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, ribring intern, type NUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 120000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 128000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,73 excl. BTW
/ stuk
€ 182,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
