Filter opties
Categorieën
  • O-ring (7392)
  • Merk / Fabrikant

    1.677 Product (en) met 7.392 variant (s):

    Relevance
    • Binnendiameter
      10 mm
    • Snoerdikte
      3,5 mm
    • Materiaal
      NBR

    O-RING 10X3,5 NBR70

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:67196669
    • rubix:04050364
    • fabrikant:OR 10,00 3,50 70 NBR NB7071
    0,20 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      15,54 mm
    • Snoerdikte
      2,62 mm
    • Materiaal
      FKM

    O-RING 15,54X2,62 FPM80 (VITON)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:OR 15,54x2,62 FKM 80 - SCHWARZ
    • rubix:04055163
    • fabrikant:12619
    1,68 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      9 mm
    • Snoerdikte
      2 mm
    • Materiaal
      EPDM

    O-RING 9X2 EPDM70/ZWAVEL

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:OR 9x2 EPDM 70 SCHWEFEL SCHWARZ
    • rubix:04054722
    • fabrikant:27054
    0,32 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      64,77 mm
    • Snoerdikte
      2,62 mm
    • Materiaal
      VMQ

    O-RING 64,77X2,62 MVQ70 (SILICONE)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:OR 64,77x2,62 VMQ 70 - ROT
    • rubix:A0141070
    • fabrikant:175701
    4,79 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      70 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    O-RING 70X3 NBR90

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:OR 70x3 NBR 90 - SCHWARZ
    • rubix:04115507
    • fabrikant:191368
    6,56 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      149,2 mm
    • Snoerdikte
      5,33 mm
    • Materiaal
      NBR

    SKF O-RING 149,2X5,33 N70

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • skf:OR 149.2X5.33-N70
    • rubix:04084612
    • fabrikant:528032
    • ean:7316571998930
    1,90 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      9,2 mm
    • Snoerdikte
      2,62 mm
    • Materiaal
      VMQ

    O-RING 9,20X2,62 MVQ70 (SILICONE)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dichtomatik:OR 9,2X2,62 VMQ 70
    • rubix:04055181
    • fabrikant:96090
    0,63 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      3 mm
    • Snoerdikte
      1,5 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 3X1,5 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 3 X 1,50 72 NBR 872
    • rubix:04161794
    • fabrikant:447995
    • Binnendiameter
      12,42 mm
    • Snoerdikte
      1,78 mm
    • Materiaal
      FKM

    O-RING 12,42X1,78 FPM90 (VITON)

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dichtomatik:OR 12,42x1,78 FKM 90 - SCHWARZ
    • rubix:04057132
    • fabrikant:49560
    7,52 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      14,8 mm
    • Snoerdikte
      2,4 mm
    • Materiaal
      EPDM

    O-RING 14,8X2,4 EPDM70

    • dichtomatik:OR 14,8X2,4 EPDM 70
    • rubix:04059680
    • fabrikant:50322
    • Binnendiameter
      42,2 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 42,2X3 88NBR156

    • freudenberg sealing technologies:OR 42,20 X 3 88 NBR 156
    • rubix:04161882
    • fabrikant:60213
    • Binnendiameter
      49,5 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 49,5X3 88NBR156

    • freudenberg sealing technologies:OR 49,50 X 3 88 NBR 156
    • rubix:04162070
    • fabrikant:60219
    • Binnendiameter
      8 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 8X3 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 8 X 3 72 NBR 872
    • rubix:04162924
    • fabrikant:444496
    • Binnendiameter
      17 mm
    • Snoerdikte
      2,5 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 17X2,5 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 17 X 2,50 72 NBR 872
    • rubix:04160768
    • fabrikant:444792
    • Binnendiameter
      30 mm
    • Snoerdikte
      2 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 30X2 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 30 X 2 72 NBR 872
    • rubix:04161502
    • fabrikant:445653
    • Binnendiameter
      94,5 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 94,5X3 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 94,50 X 3 72 NBR 872
    • rubix:04163006
    • fabrikant:445912
    • Binnendiameter
      27 mm
    • Snoerdikte
      3,2 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 27X3,2 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 27 X 3,20 72 NBR 872
    • rubix:04161376
    • fabrikant:446404
    • Binnendiameter
      2,57 mm
    • Snoerdikte
      1,78 mm
    • Materiaal
      EPDM

    SIMRIT O-RING 2,57X1,78 70EPDM281

    • freudenberg sealing technologies:OR 2,57 X 1,78 70 EPDM 281
    • rubix:04160934
    • fabrikant:446474
    • Binnendiameter
      4,9 mm
    • Snoerdikte
      2,62 mm
    • Materiaal
      EPDM

    SIMRIT O-RING 4,9X2,62 70EPDM281

    • freudenberg sealing technologies:OR 4,90 X 2,62 70 EPDM 281
    • rubix:04161820
    • fabrikant:446896
    • Binnendiameter
      17,12 mm
    • Snoerdikte
      2,62 mm
    • Materiaal
      EPDM

    SIMRIT O-RING 17,12X2,62 70EPDM281

    • freudenberg sealing technologies:OR 17,12 X 2,62 70 EPDM 281
    • rubix:04160684
    • fabrikant:447078
    • Binnendiameter
      38,1 mm
    • Snoerdikte
      3,53 mm
    • Materiaal
      EPDM

    SIMRIT O-RING 38,1X3,53 70EPDM281

    • freudenberg sealing technologies:OR 38,10 X 3,53 70 EPDM 281
    • rubix:04161726
    • fabrikant:447301
    • Binnendiameter
      32,2 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 32,2X3 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 32,20 X 3 72 NBR 872
    • rubix:04161554
    • fabrikant:448239
    • Binnendiameter
      35 mm
    • Snoerdikte
      3 mm
    • Materiaal
      NBR

    SIMRIT O-RING 35X3 72NBR872

    • freudenberg sealing technologies:OR 35 X 3 72 NBR 872
    • rubix:04161676
    • fabrikant:448688
    • Binnendiameter
      15 mm
    • Snoerdikte
      2 mm
    • Materiaal
      FKM

    SIMRIT O-RING 15X2 80FKM610

    • freudenberg sealing technologies:OR 15 X 2 80 FKM 610
    • rubix:04160596
    • fabrikant:449432

    24 items van 1677