FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L 543699
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L
Rubix:05128166
Fabrikant:543699
EAN:4052568182458

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L 543699
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465,9 g |
| Type | nom ventiel vsva plug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1800 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,60 excl. BTW
/ stuk
€ 128,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen