FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-T32H-A-G18 573831

Ventiel VUWG-L14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWG-L14-T32H-A-G18
Rubix:05131190
Fabrikant:573831
EAN:4052568221195
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-T32H-A-G18 573831

Technische samenvatting

Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L14-T32H-A-G18 573831


Pneumatisch ventiel VUWG-L14-M52-A-G18 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=780 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87,8 g
Type2x3/2-weg ventiel
Aantal poorten6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
73,56 excl. BTW
/ stuk
89,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen